Teleskopický magnetický zvedák

Artiklové číslo: 081650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 007 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8 mm
Celková délka 160 mm - 670 mm
⌀ magnetu 6 mm
Přídržná síla magnetu 5 N
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Číslo výrobce 402/01
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Chromovaná, vytahovací teleskopická stopka. Rukojeť s klipem, rýsovací trn pod ochrannou krytkou.