Knoflíkový článek / zvláštní baterie, Typ baterií: CR2450

Artiklové číslo: 081560 CR2450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 386 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ baterií Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Hmotnost jedné baterie 8 g
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2450)
Nabíjecí ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Knoflíkový článek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081560 CR2450
EAN / GTIN 4013674020119
Číslo výrobce 5020112
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní baterie.