Knoflíkový článek / zvláštní baterie, Typ baterií: 13ZL

Artiklové číslo: 081560 13ZL
Sleva
317,00 CZK
Nastavit cenu 6 kusy (CZK 52,33 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ baterií Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nennspannung 1,4 V
Anzahl enthaltener Batterien 6 ks
Druh produktu Knoflíkový článek
Batterieart Zinek - vzduch (Zn-vzduch)
Gewicht pro Batterie 1 g
Internationale Baugröße Knoflíkový článek (13ZL)
wiederaufladbar ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081560 13ZL
EAN / GTIN 4013674013241
Číslo výrobce 5013243
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní baterie.