• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

LED inspekční svítilna s baterií, světelné hlavy ⌀: 10mm

Artiklové číslo: 081421 10
Sleva
1 958,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

světelné hlavy ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žádná
Úhel záření 10 stupeň
Světelný tok 25 lm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Typ baterií LR6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081559 LR6
Celková délka 490 mm
⌀ hlavy 10 mm
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Číslo výrobce 600.07
Výrobce/odpovědná osoba the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Popis

Provedení:

Vysoce robustní inspekční svítilny z masivního hliníku s LED hlavicí. Rukojeť s bateriemi včetně pružného krku, s ochranou proti stříkající vodě.
1× inspekční zrcátko ⌀ 30 mm, prstencový magnet.