LED plošná svítilna, Příkon: 48W

Artiklové číslo: 081274 48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Jmenovité napětí 100 V - 240 V
Příkon 48 W
Nastavitelný úhel vyzařování 100 stupeň
Světelný tok 6 000 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Celková délka 318 mm
Celková šířka 117 mm
Celková výška 310 mm
Připojovací kabel délka 5 m
Hmotnost 3 430 g
Druh produktu Plošný zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Číslo výrobce 03.5453
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

S integrovanou rukojetí a stojanem pro přímou montáž stavebního reflektoru. 2 zásuvky Schuko umožňují rychlé a snadné připojení elektrického nářadí, bez použití dalších kabelů.
Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Stativ s trojnožkou č. 081252 vel. 1,35-3.