{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 54 W | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | AREA | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | unterer Bereich | |
| Typ krytí IP | IP30; IP54 | |
| Označení výrobce | AREA 6 CONNECT | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 3 000 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 6 000 lm | |
| Doba svícení min. | 1,75 h | |
| Doba svícení max. | 6,5 h | |
| Teplota barvy max. | 6 000 K | |
| Třída energetické účinnosti EEK | F | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Šířka celkem B | 195 mm | |
| Výška celková H | 363 mm | |
| Šířka osvětlovacích těles | 95 mm | |
| Výška osvětlovacích těles | 112 mm | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 3 700 g | |
| Typ upevnění | Hák | |
| Bez oslnění | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 80 | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081235 AREA-6 | |
| EAN / GTIN | 5708997006740 | |
| Číslo výrobce | 03.6108C | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |