Mobilní rozvaděč energií, Typ: 400

Artiklové číslo: 081139 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Délka kabelu 2,5 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G2,5
Síťové napětí 250 V
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; Černá
Délka kabelu 2,5 m
Samozavírací ano
Zásuvka typ H; F
Počet, Zásuvka 2; 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 400 V; 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Rozvaděče energií
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 227 mm
Hloubka pouzdra 212 mm
Výška korpusu 305 mm
Materiál kabelu guma
Typ přípojky Zásuvka; Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081139 400
EAN / GTIN 4003644021086
Číslo výrobce KVM402016
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Mobilní rozvaděč zásuvek s robustním pláštěm zesíleným tvrdou pryží. Přípojné vedení 2,5 m H07RN-F 3G2,5 s konektorem Schuko 250 V.
Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.