Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 40B

Artiklové číslo: 081127 40B

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 44

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu pancéřový kabel
Materiál pouzdra plast
Délka kabelu 40 m
Počet zásuvek 3
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081127 40B
Číslo výrobce FK2Y40QTF000
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
  • Ochrana proti přehřátí.
Se samozavíracími víčky. Pro trvalé venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).
PU pancéřový kabel Plus.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.