{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 3500 (16 A) W | |
Clase de cable | H07BQ-F | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Material cable | Cable blindado | |
Material carcasa | Plástico | |
Longitud de cable | 40 m | |
Número de tomas de corriente | 3 | |
Sistema de diagnóstico existente | sí | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Bobina de cables |
Número de artículo | 081127 40B | |
Número del fabricante | FK2Y40QTF000 |