Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 25N

Artiklové číslo: 081127 25N

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16A) W
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu neopren
Materiál pouzdra plast
Délka kabelu 25 m
Počet zásuvek 3
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081127 25N
EAN / GTIN 4003644000067
Číslo výrobce FK1Y25NTF000
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
  • Ochrana proti přehřátí.
Se samozavíracími víčky. Pro trvalé venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.