{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP 44 | |
| Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
| Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16 A) W | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Materiál kabelu | neopren | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Délka kabelu | 40 m | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Druh produktu | Kabelový buben |
| Katalogové číslo | 081116 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644000098 | |
| Číslo výrobce | G2Y40NTFHK | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |