Maskinkabelvinda av plast med tre uttag 40N

Art-nr: 081116 40N
(SEK 58,29 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
Material hus Plast
kabellängd 40 m
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081116 40N
EAN/GTIN 4003644000098
Tillverkarens nummer G2Y40NTFHK

Benämning

Utförande:

med GS-märkning.
Maskinkabelvinda av plast.Kabelända med höghållfast 3-stiftskontakt, helt jordad, stänkskyddad, IP44.
3-vägsuttag med självstängande lock. Kan även användas utomhus. Motsvarar BGI 600 (Industri). Stänkskydd IP 44.
neopren-kabel

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.