Bit šroubovák šestihranný C 6,3 L.25mm

Artiklové číslo: 08050003
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
Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 25 mm
Označení výrobce PZ1223
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran C 6,3
Druh produktu Bity/čepele
Pohon Vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 08050003
EAN / GTIN 4018754010707
Číslo výrobce 08050003
L-číslo L60010 2373
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby POZIDRIV®
  • Vnější šestihran DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 1/4
  • Externí šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka mm (L): 25 mm
  • Č.: PZ1223
  • Profil výstupu: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost výstupního profilu: PZ3
  • Hmotnost: 5g