Punta destornillador hexagonal C 6.3 L.25mm

Número de artículo: 08050003
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
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 25 mm
Denominación del fabricante PZ1223
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho C 6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Accionamiento Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 08050003
EAN / GTIN 4018754010707
Número del fabricante 08050003
Número L L60010 2373
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos POZIDRIV®
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud mm (L): 25 mm
  • N.°: PZ1223
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño del perfil de salida: PZ3
  • Peso: 5 g