Bitje schroevendraaier zeskant C 6.3 L.25mm

Artikelnummer: 08050003
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Uitgang voor Pozidriv-schroeven (PZ)
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Lengte steel l1 25 mm
Artikelomschrijving producent PZ1223
Geschikt voor machinetoepassing ja
Maat aandrijving, buitenvierkant C 6,3
Producttype bits
Aandrijving buitenvierkant

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 08050003
EAN/GTIN 4018754010707
Nummer fabrikant 08050003
L-nummer L60010 2373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor POZIDRIV®-schroeven
  • Buitenzeskant DIN 3126 / ISO 1173
  • ISO 8764

Kenmerk:

  • Buitenzeskant (inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte mm (L): 25 mm
  • Nr.: PZ1223
  • Bitsoort: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte van uitvoerprofiel: PZ3
  • Gewicht: 5 g