Vyfukovací pistole AIR, Typ: AIR

Artiklové číslo: 080122 AIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 137 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 15 bar
Hodnota průtoku 6 barů 330 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Číslo výrobce 080122 AIR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní vyfukovací pistole na stlačený vzduch s velmi dobrou ergonomií, povrchem odolným vůči poškrábání a rozpouštědlům, pro univerzální použití. Snadné používání výměnných trysek. Otočná hlavice s rychlouzávěrem se odjistí, drží v různých pozicích na zacvaknutí.

Rozsah dodávky:

Vyfukovací pistole včetně připojovací vsuvky vel. 1/4 palce ocel, se 7dílnou sadou trysek č. 080124 vel. AIR.

Poznámka:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080260 vel. H1 a č. 955750.
Jednotlivé trysky najdete pod č. 080126.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití se stlačeným vzduchem.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte s tekutinami, jinými plyny nebo lahvemi se stlačeným vzduchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nesměrujte na osoby nebo zvířata.
  • Nepřekračujte maximální přípustný pracovní tlak.
  • Hadici nelámejte nebo nezatěžujte.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Není vhodné pro použití dětmi.