Vyfukovací pistole, Typ: ALU

Artiklové číslo: 080118 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 6 barů 250 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Číslo výrobce 080118 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální použití, provozní tlak do 10 barů.

Rozsah dodávky:

Se standardní tryskou 1,5 mm. Včetně zástrčné vsuvky 1/4 palce.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete pod č. 080263 H1 a 955750.