Sada hadicových spon se 2 oky 10dílná, Rozsah upínání hadice vnější ⌀: 7-9mm

Artiklové číslo: 080054 7-9
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 16,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání hadice vnější ⌀ (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Upínací proces Svorky
Pro vnější průměr hadice min. 7 mm
Pro vnější průměr hadice max. 9 mm
Ochrana proti korozi ano
Obsah sada
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080054 7-9
EAN / GTIN 4047322244848
Číslo výrobce 142957
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Hadicové svorky se 2 oky z pozinkované oceli s lesklým chrómem.

Poznámka:

Kleště na hadicové spony viz č. 719985 vel. 220.