Sada hadicových spon se 2 oky 10dílná, Rozsah upínání hadice vnější ⌀: 14-17mm

Artiklové číslo: 080054 14-17
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 18,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání hadice vnější ⌀ (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Upínací proces Svorky
Pro vnější průměr hadice min. 14 mm
Pro vnější průměr hadice max. 17 mm
Ochrana proti korozi ano
Obsah sada
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080054 14-17
EAN / GTIN 4047322562966
Číslo výrobce 143181
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Hadicové svorky se 2 oky z pozinkované oceli s lesklým chrómem.

Poznámka:

Kleště na hadicové spony viz č. 719985 vel. 220.