Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT22APTE

Artiklové číslo: 078521 NT22APTE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NT22APTE
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 300 W
Objem nádoby 22 l
Jmenovitý rozměr přípojky 35 mm
Délka 380 mm
Šířka 370 mm
Výška 480 mm
Délka sací hadice 1,9 m
Délka kabelu 6 m
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 71 l/s
Vakuum 255 mbar
Pracovní hluk 72 dB(A)
Automatické zapínání ano
Čištění filtru Poloautomatické čištění filtru ApClean
Třída prašnosti − vysavač L
Hmotnost 6,1 kg
Filtrační systém Patronový filtr
Zvláštní znaky Kompaktní
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Číslo výrobce 1.378-610.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Výkonný univerzální vysavač za mokra i za sucha s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. Automatické vypínání při dosažení maximální náplně nádoby.
  • Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.
  • Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.
  • Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.
Vysavač na mokré/suché vysávání se zásuvkou a automatickým startem pro elektronářadí.
  • Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti.
  • Robustní nádoba 22 l s nárazníky a řiditelnými kolečky.

Poznámka:

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.