Dvojitá bruska DS s odsáváním, 400 V, Typ: DS04/175A

Artiklové číslo: 077514 DS04/175A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DS04/175A
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 250 W
Maximální počet otáček 2 900 min-1
⌀ brusného kotouče D 175 mm
Šířka brusného kotouče T 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 51 mm
Dopravní výkon odsávání 6 m3/min
Hmotnost 83 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077514 DS04/175A
EAN / GTIN 2050001674104
Číslo výrobce DS04/175A
Výrobce/odpovědná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Provedení:

Dvojité brusky s odsáváním zabudovaným ve stojanu.
Brusný prach je účinným způsobem odlučován vodním filtrem a vloženými plastovými předčišťovacími a dočišťovacími filtry. Dodávka bez brusných kotoučů.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.