Přímá bruska akumulátorová, Typ: GGS18V23

Artiklové číslo: 077263 GGS18V23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GGS18 V-23 LC
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 22 000 min-1
Otáčky max. 23 500 min-1
Volnoběžné otáčky 23 500 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Rozhraní Bluetooth®
Odevzdaný výkon 1 000 W
Vibrace podle EN max. 5,6 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077263 GGS18V23
EAN / GTIN 3165140945721
Číslo výrobce 0601229100
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímá bruska s robustním a zatížitelným bezkartáčovým motorem.
  • S dlouhým krkem a výkonností přístroje s kabelem (odpovídá 1 000 W).

Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost.
  • Kompaktní konstrukce a minimální hmotnost pro pohodlnou manipulaci.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně kleštiny 6 mm, 2 upínací klíče SW 13 a SW 19, L-BOXX.