Rakslip Ackumulator, Typ: GGS18V23

Article no.: 077263 GGS18V23
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GGS18 V-23 LC
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 22 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 8 mm
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN 3,5 m/s2
elektroniskt varvtalsförval nej
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Rakslip

Identification & Classification

Artikkelkode 077263 GGS18V23
EAN / GTIN 3165140945721
Manufacturer number 0601229100
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven rakslip med robust och belastningstålig borstlös motor.
  • med lång hals och kapacitet som hos kabelanslutna apparater (motsvarar 1000 W).

Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast och ger lång livstid.
  • Kompakt utförande och lätt vikt för bekväm hantering.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive spännhylsa 6 mm, 2 spännycklar med nyckelvidd 13 och 19, L-BOXX.