Přímá bruska, Typ: 722322

Artiklové číslo: 077261 722322
Sleva
11 912,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 4 m
Příkon 1 010 W
Označení výrobce GSZ11-320PERL
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 8 mm
Průměr kotouče max. 50 mm
Otáčky min. 9 500 min-1
Otáčky max. 32 500 min-1
Odevzdaný výkon 620 W
Zvláštní znaky Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077261 722322
EAN / GTIN 4014586880501
Číslo výrobce 72232260000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

  • Velmi praktická přímá bruska.
  • Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.
  • Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.
  • Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obráběné ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.
  • Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.
Úchop FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy díky ergonomicky přizpůsobené rukojeti.
Univerzální přímá bruska pro práce na obtížně přístupných místech. Tenké a praktické hrdlo umožňuje vnitřní broušení.
Výkonná příruční přímá bruska s krátkým krkem. Vhodné také pro polostabilní použití.
  • Maximálně výkonná přímá bruska FEIN ErgoGrip.
  • Vysoká hloubky ponoru, délka krční ložisko: 173 mm.
  • POWERtronik se stabilizací počtu otáček a ochranou proti přetížení.
  • S dlouhým krkem vřetene.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin ⌀ 8 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Poznámka:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do ⌀ 12 mm.