Základní sada akumulátorů ProCore, 12,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: C18V

Artiklové číslo: 073867 C18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ProCORE18V 12.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 22 min - 55 min
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 1 350 g
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073867 C18
EAN / GTIN 4053423249613
Číslo výrobce 1600A016GY
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Základní sada ProCORE Professional − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a 2 akupacků.