{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 |
0,2 Nm
|
|
| Otáčky, min., 1 |
700 min-1
|
|
| Otáčky, max., 1 |
1 000 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
1,6 Nm
|
|
| Řada |
S8
|
|
| Označení výrobce |
S8160
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Počet rychlostních stupňů/stupňů |
1
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
HEX (E 6,3)
|
|
| Pracovní hluk |
67 dB
|
|
| Hmotnost celkem |
0,46 kg
|
| Katalogové číslo | 070236 S8160 | |
| EAN / GTIN | 7322590055479 | |
| Číslo výrobce | 4221000277 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |