Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 9,01 - 10,00 mm

Artiklové číslo: 0636380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0636380
EAN / GTIN 4029713234997
Číslo výrobce 0636380
L-číslo L40510 2255
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky v sadě 100 kolíků Gen.2, 9,01 - 10,00 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 9,01–10,0
  • Třída tolerance: 2
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 9,01–10,0