Jeu de piges 100 piges classe 2, 9,01 - 10,00 mm

Réf.: 0636380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0636380
EAN / GTIN 4029713234997
Réf. fabricant 0636380
Article hors catalogue L40510 2255

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Broches de test dans le jeu 100 broches Gen.2, 9.01 - 10.00 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 9,01 - 10,0
  • Classe de tolérance : 2
  • Pas à pas mm : 0.01
  • Cote nominale mm : 9,01 - 10,0