Rotační laser GRL 300 HV, s RC 1, WM 4, LR 1, BT 170 HD a GR 240

Artiklové číslo: 061599405U
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Rotační laser
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 061599405U
EAN / GTIN 3165140617406
Číslo výrobce 061599405U
L-číslo L00660 4
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 300 HV s RC 1
  • WM 4
  • LR 1
  • BT 170 HD aGR 240
  • Snadné použití s horizontálním a vertikálním samonivelace
  • Snadné použití díky jednomu tlačítku pro každou funkci a snadno srozumitelném displeji
  • Rychlé nastavení v horizontálním a vertikálním použití automatickým vyrovnáváním 8 procent
  • Volitelná funkce varování před nárazy zabraňuje chybám při vyrovnávání během otřesů a vibrací
  • Režimy bod
  • čára a rotace pro optimální viditelnost
  • Vysoká přesnost 0,1 mm/m
  • Vysoká robustnost: Plně funkční i po pádu z výšky 1 m
  • S ochranou proti prachu a stříkající vodě
  • IP 54
  • Pájecí a referenční paprsek pro rychlé vyrovnání
  • Robustní konstrukce pro použití na staveništi

Charakteristika:

  • Akce klíčové zprávy: snadná manipulace s horizontální a vertikální samonivelací