{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Rotationslaser | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | mit Empfänger | |
| Eigenschaften | Selbstnivellierung; mit Stativgewinde |
| Artikelnummer | 061599405U | |
| EAN / GTIN | 3165140617406 | |
| Herstellernummer | 061599405U | |
| L-Nummer | L00660 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |