Podložka z uhlíkové oceli PU 10 ks 50 x 300 x 0,35 mm

Artiklové číslo: 0613644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 10 ks
Pevnost fólie 0,35
Druh produktu Podkladová fólie
Celková délka 300 mm
Šířka celkem 50 mm
Obsah Sada / sortiment
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613644
EAN / GTIN 4029713280307
Číslo výrobce 0613644
L-číslo L40510 2462
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

uhlíková ocel, 50 x 300 mm, 10 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie z uhlíkové oceli. Rozměr 50x300 mm. Tloušťka 0,35 mm. Balení obsahuje 10 kusů.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,35 mm