Hmatové měrky 20 listů 300 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm

Artiklové číslo: 0606172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Délka listu 300 mm
Počet listů 20 ks
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka L 300 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0606172
EAN / GTIN 4029713027032
Číslo výrobce 0606172
L-číslo L40510 1275
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Válcové čepele
  • Šířka 13 mm

Popis:

Hmatové měřidlo sestávající z 20 válcových listů zasazených do kroužku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–1
  • Délka: 300 mm

Norma:

o.A.