Mitre a Miter pilka GCM 340-305 D.

Artiklové číslo: 0601B60000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601B60000
EAN / GTIN 4053423325867
Číslo výrobce 0601B60000
L-číslo L00620 107527
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Pokosová pila GCM 340-305 D, Pokud hledáte pokosovou pilu s robustním řezacím výkonem a dlouhodobou přesností, je pro vás GCM 340-305D Professional tou správnou volbou. Integrovaný systém LED osvětlení jasně zobrazuje řeznou čáru bez nutnosti nastavení obsluhou a zajišťuje tak vysokou dlouhodobou přesnost. Díky odnímatelné podpěře obrobku s dlouhými prodlouženími stolu lze obrobek s tímto nástrojem snadno kontrolovat bez ohledu na velikost řezaného materiálu. Díky výkonnému motoru robustní pily GCM 340-305D, která bez námahy zvládne i náročné řezací úkoly, nejsou řezy velkými kusy dřeva vůbec žádný problém. Pokosová pila GCM 340-305D Professional je vhodná pro pokosové řezy ve dřevě a hliníku a může provádět jak vertikální, tak šikmé úhlové řezy. Je ideálním nástrojem pro truhláře, tesaře, pokrývače, výrobce oken a dveří, rámovače obrazů a mnoho dalších. Kabelová pokosová pila GCM 340-305D Professional je vybavena výkonným motorem, odnímatelnou opěrkou obrobku, účinným systémem odvodu prachu, integrovaným LED světlem s indikací řezné linie a horizontální rukojetí pro leváky i praváky. Je také kompatibilní se stojanem a vysavačem Bosch. Prachový sáček (1 619 PB6 246)

Charakteristika:

  • upínací svorky: Ano
  • nastavení úhlu: 52 ° L / 60 ° R
  • nastavení úhlu, vlevo: 52°
  • Úhelová úprava, pravá: 60°
  • Volnoběžné otáčky: 4 050 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 4 050 min-1
  • Rozsah dodávky: Prachový sáček (1 619 PB6 246)
  • Nastavení náklonu: 47 ° L / 47 ° R
  • Nastavení sklonu, levá: 47°
  • Nastavení sklonu, pravá: 47°
  • Jmenovitý příkon: 1 800W
  • Ø otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 305 mm
  • Řezná kapacita 0: 105 x 340 mm
  • Řezná kapacita 45 Úhel: 105 x 245 mm
  • Řezná kapacita 45 Úhel: 340 mm
  • Řezná kapacita při 0°, šířka: 340 mm
  • Řezná kapacita při 0°, výška: 105 mm
  • Řezná kapacita při 45° úkosu, šířka: 245 mm
  • Řezná kapacita při 45° úkosu, výška: 105 mm
  • Řezná kapacita při 45° sklonu, šířka: 340 mm
  • Napětí: 220 – 240 V
  • Napětí, až: 240 V
  • napětí, od: 220 V
  • Označení řady: 71
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 617 x 885 x 709 mm
  • Rozměry nářadí (šířka): 617 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 709 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 885 mm