• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 340-305 D

Artikel-Nr.: 0601B60000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B60000
EAN / GTIN 4053423325867
Herstellernummer 0601B60000
L-Nummer L00620 107527
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge GCM 340-305 D, Wer nach einer Gehrungssäge mit robuster Schnittleistung und Langzeitgenauigkeit sucht, der hat mit der GCM 340-305D Professional das Richtige gefunden. Das integrierte LED-Lichtsystem zeigt die Schnittlinie ohne Bedienereinstellung klar an und sorgt damit für hohe Langzeitgenauigkeit. Dank der abnehmbaren Werkstückauflage mit langen Tischverlängerungen lässt sich das Werkstück mit diesem Werkzeug unabhängig von der Größe des zu schneidenden Materials ganz einfach kontrollieren. Mit dem leistungsstarken Motor der robusten GCM 340-305D, die auch anspruchsvolle Sägeaufgaben mühelos erledigt, sind Schnitte durch große Holzstücke überhaupt kein Problem. Die Kapp- und Gehrungssäge GCM 340-305D Professional eignet sich für Kappschnitte durch Holz und Aluminium und kann sowohl vertikale als auch schräge Winkelschnitte ausführen. Sie ist das ideale Werkzeug für Möbelschreiner, Tischler, Zimmerleute, Fenster- und Türenbauer, Bilderrahmer, Dachdecker und viele weitere. Die kabelgebundene Kapp- und Gehrungssäge GCM 340-305D Professional verfügt über einen leistungsstarken Motor, eine abnehmbare Werkstückauflage, ein effektives Staubmanagementsystem, eine integrierte LED-Leuchte mit Schnittlinienanzeige und einen horizontalen Griff für Links- bzw. Rechtshänder. Sie ist auch mit dem Bosch Ständer und Staubsauger kompatibel. Staubsack (1 619 PB6 246)

Merkmal:

  • Befestigungszwinge: Ja
  • Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Gehrungseinstellung, links: 52 °
  • Gehrungseinstellung, rechts: 60 °
  • Leerlaufdrehzahl: 4.050 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 4.050 min-1
  • Lieferumfang: Staubsack (1 619 PB6 246)
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
  • Neigungseinstellung, links: 47 °
  • Neigungseinstellung, rechts: 47 °
  • Nenneingangsleistung: 1.800 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 305 mm
  • Schnittkapazität 0°: 105 x 340 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 105 x 245 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 340 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 340 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 105 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 245 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 105 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 340 mm
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Spannung, bis zu: 240 V
  • Spannung, von: 220 V
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 617 x885 x709 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 617 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 709 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 885 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb