Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo EXNH18V-90MR v kufru XL-BOXX

Artiklové číslo: 06019R1302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019R1302
EAN / GTIN 4053423347340
Číslo výrobce 06019R1302
L-číslo L00620 107889
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo EXNH18V-90MR, model EXPERT EXNH18V-90MD je bezplynová hřebíkovačka s úhlem 30 stupňů napájená napětím 18 V, která nabízí výkon srovnatelný s pneumatickým nářadím. Je vybaven integrovaným ventilem Schrader pro snadné doplnění vzduchu do nádrže, čímž zajišťuje nepřetržitý výkon a maximální produktivitu. Nádrž si jednoduše doplňte sami na tlak 115 PSI a ušetříte si tak časově náročné návštěvy servisního centra. Zařízení je vybaveno bezplynovým vysoce výkonným 18V pneumatickým systémem, a proto se zcela obejde bez drahých plynových náplní a jejich škodlivých výparů. Nástroj je vybaven špičkou s vynikajícím úchopem pro snadné zatloukání pod úhlem a režimem spouštění na dotek, v němž lze vystřelit až 3 hřebíky za sekundu. Standardní zásobník pojme až 57 hřebíků. Volitelný prodloužený zásobník pojme až 105 hřebíků. Mezi standardní příslušenství této hřebíkovačky patří spona na opasek, velká příčka pro trámy a krokve o rozměru 55 mm (2 palce) a gumová ochranná podložka, která zabraňuje poškození obrobku na plotových prvcích a jiných lakovaných površích. Ideální nástroj pro generální dodavatele a tesaře. Tato hřebíkovačka je ideální volbou pro stavbu dřevěných stěnových konstrukcí, krovů a podlahových konstrukcí. Bez námahy zatlouká 90mm hřebíky do masivního borového dřeva a do lepeného lamelového dřeva. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Vložka XL-BOXX pro EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). Špička No-Mar (1 619 PS4 507)