• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler EXNH18V-90MR in XL-BOXX

Artikel-Nr.: 06019R1302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019R1302
EAN / GTIN 4053423347340
Herstellernummer 06019R1302
L-Nummer L00620 107889
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Holznagler EXNH18V-90MR, Der EXPERT EXNH18V-90MD ist ein gasloser, mit 18V betriebener 30-Grad-Streifennagler, der die Power eines Druckluftwerkzeugs bietet. Er besitzt ein integriertes Schrader-Ventil zum einfachen Wiederbefüllen des Luftbehälters und stellt so kontinuierliche Leistung und höchste Produktivität sicher. Fülle den Behälter einfach selbst auf 115 PSI auf und vermeide so zeitraubende Besuche im Service-Center. Das Gerät ist mit einem gaslosen 18V-Hochleistungs-Luftfedersystem ausgestattet und kommt dadurch vollständig ohne teure Gaskartuschen und ihre schädlichen Dämpfe aus. Das Werkzeug hat eine hochgriffige Nase für müheloses Schrägnageln und einen Kontaktauslösungsmodus, in dem bis zu 3 Nägel pro Sekunde abgefeuert werden können. Das Standardmagazin fasst bis zu 57 Nägel. Das optionale verlängerte Magazin bietet Platz für bis zu 105 Nägel. Zum Standardzubehör dieses Naglers gehören ein Gürtelclip und ein großer Sparrenriegel für 55 mm (2 Zoll) große Balken und Sparren sowie ein Gummi-Abdruckschutz, mit dem Beschädigungen des Werkstücks auf Zaunelementen und anderen lackierten Oberflächen verhindert werden. Das perfekte Werkzeug für Generalunternehmer und Zimmerleute. Dieser Nagler ist die ideale Wahl für den Bau von Holzständer-Wandkonstruktionen, Dachstühlen und Unterbodenkonstruktionen. Setzt mühelos 90-mm-Nägel in massive Kiefer und in Furnierschichtholz ein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. XL-BOXX-Einlage für EXNH18V-90 (6 082 850 7MJ). XL-BOXX (1 605 438 1JG). No-Mar-Spitze (1 619 PS4 507)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit