Akumulátorová úhlová bruska BITURBO GWS 18V-15 SC, Solo verze, L-BOXX, GCY 42

Artiklové číslo: 06019H6300
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H6300
EAN / GTIN 3165140964586
Číslo výrobce 06019H6300
L-číslo L00590 1417

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska BITURBO GWS 18V-15 SC nabízí společnost Bosch s GWS 18V-15 SC Professional výkonnou akumulátorovou brusku, která vykazuje vynikající výkon v kategorii 18V
  • Díky bezkartáčové technologii BITURBO, plně optimalizované pro baterie ProCORE18V, poskytuje stejný výkon jako drátová úhlová bruska 1,500 W
  • Tato akumulátorová úhlová bruska je pro zvýšení ochrany uživatele vybavena systémem řízení spouštění, inteligentním brzdovým systémem a systémem zpětného vrhu, který detekuje náhlou ztrátu kontroly nástroje
  • Pokud je například dělicí kotouč zkosený, úhlové brusky okamžitě přepne TČ, aby se snížilo riziko zranění
  • Pro dosažení dokonalých pracovních výsledků nabízí GWS 18V-15 SC tři úrovně rychlosti na uživatelském rozhraní
  • Všechny úrovně rychlosti lze rychle nastavit individuálně pomocí aplikace Bosch Toolbox
  • Vhodné pro broušení a řezání kovu
  • Je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional; pro maximální využití energie ProCORE18V s 5,5 Ah
  • Model GWS 18V-15 SC PROFESSIONAL je také vybaven funkcí Constant Otáčky, ochranou proti přetížení, bezklíčovým krytem, bezklíčovým systémem upínací matice, ochranou proti opětovnému spuštění, Měkký start a tlumení vibrací vypnuto

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vrchní otvor, Ø: 22,2 mm
  • Hmotnost bez baterie: 2,3 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3. 3 kg
  • Otáčky naprázdno: 2600 - 7400 min-1
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Hrubovací/dělící kotouč, Ø: 150 mm
  • Výkon vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 4. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Nahrávací příruba
  • L-BOXX 136
  • Přídavná rukojeť Vibration Control
  • Rychloupínací matice
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Ochranný kryt
  • Bez baterie(í) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství