Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-110 C, verze Solo s přídavnou rukojetí a L-BOXX

Artiklové číslo: 06019G0109
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019G0109
EAN / GTIN 3165140956291
Číslo výrobce 06019G0109
L-číslo L00590 1322

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-110 C, GSR 18V-110 C Professional je extrémně výkonná a robustní akumulátorová vrtačka/šroubovák od společnosti Bosch třídy 18 v s bezkartáčovým motorem
  • Jeho maximální krouticí moment 110 Nm a bezkartáčový motor činí vrtačka velmi výkonný elektronářadí
  • Díky pevnému kovovému sklíčidle je vrtací šroubovák velmi odolný a je vhodný i pro nejnáročnější pracovní prostředí
  • Je také vybaven možností připojení Bluetooth a může být připojen přímo ke smartphonu pro další ovládání nástrojů
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 82 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 12 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSR 18V-110 C Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, řízení zpětného vrhu, elektronickou ochranu motoru, jednu rukojeť, li-Ion akumulátor a přesná spojka

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 82 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 13 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max. ): 47/85/110 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 25+1
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,8 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 12 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 213 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • L-BOXX 136
  • Bez baterie(í) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství