Okružní pila akumulátorový článek GKS 18V-68 v L-BOXX

Artiklové číslo: 06016C9001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06016C9001
EAN / GTIN 4053423320800
Číslo výrobce 06016C9001
L-číslo L00620 107551
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová okružní pila GKS 18V-68, vysoký výkon – pila GKS 18V-68 Professional nabízí vyšší řezné rychlosti než kabelové pily a vynikající dobu provozu. Tento výkonný nástroj BITURBO18V s bezkartáčovým motorem poskytuje mimořádně silný výkon, který odpovídá kabelové pile o výkonu 1 800 W, ale zároveň nabízí všestrannou ovladatelnost a bezdrátovou svobodu. Díky vynikající ergonomii pily a inovativní přídavné rukojeti je možné ideální ovládání nástroje ve všech polohách řezu. S hloubkou řezu až 70 mm při řezu pod úhlem 90° dosahuje tato okružní pila vynikajícího řezného výkonu. GKS 18V-68 je vhodná pro řezání dřeva nebo dřevěných kompozitů. Lze použít s odsávacím systémem Bosch Click & Clean a prachovými sáčky. Nástroj je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami Bosch Professional 18 V. Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek. GKS 18V-68 Professional je navíc vybavena systémem rychlého brzdění, ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění, aretací vřetena a integrovanou sací přípojkou otočnou o 360°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L vložka BOXX pro zařízení (1 600 A01 S9X). Paralelní doraz (1 608 190 007). 1 x kotoučová pila, standardní pro dřevo, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ano
  • Volnoběžné otáčky: 5 000–5 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 5 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 5 000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 49 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 69 mm
  • Ø otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 190 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2,5 m /s²
  • Označení řady: 71
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku