batteri rundsav GKS 18 V-68 in L-BOXX

Art.-nr.: 06016C9001
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 06016C9001
EAN/GTIN 4053423320800
Producentnummer 06016C9001
L-nummer L00620 107551
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Akku-rundsav GKS 18V-68, høj ydeevne – saven GKS 18V-68 Professional tilbyder højere skærehastigheder end kabelførte save samt en enestående driftstid. Dette kraftfulde BITURBO18V-værktøj med børsteløs motor leverer en usædvanlig høj ydelse, der svarer til en kablet 1.800 W sav, men samtidig tilbyder omfattende manøvredygtighed og kabelfri frihed. Takket være savens fremragende ergonomi og et innovativt ekstra håndtag er det muligt at kontrollere værktøjet optimalt i alle skærepositioner. Med en skæredybde på op til 70 mm ved 90°-snit opnår denne rundsav en fremragende skæreydelse. GKS 18V-68 er velegnet til savning af træ eller trækompositmaterialer. Kan bruges med Bosch Click & Clean-støvsugningssystem og støvposer. Værktøjet er kompatibelt med alle Bosch Professional 18-volt-akkumulatorer og -opladere. For maksimal ydelse: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Også kompatibelt med AMPShare, akkusystemet på tværs af producenter. GKS 18V-68 Professional er desuden udstyret med et hurtigbremsesystem, overbelastnings- og genstartsbeskyttelse, spindelstop og en indbygget, 360° drejelig støvudsugningsstutzen. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 l BOXX-indsats til enhed (1 600 A01 S9X). Parallelløbsanslag (1 608 190 007). 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Ja
  • Tomgangsomdrejningstal: 5,000 - 5,000 min-1
  • tomgangshastighed, op til.: 5.000 min-1
  • tomgangshastighed, fra: 5.000 min-1
  • Maks. Skærekapacitet i træ (45°): 49 mm
  • Maks. Skærekapacitet i træ (90°): 69 mm
  • Savklinge-borings-Ø: 30 mm
  • Savklingens diameter: 190 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tømmer savning]: 2,5 m/s²
  • Branchebetegnelse: 71
  • Usikkerhed K [tømmer savning]: 1,5 m/s²