{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GHO 18V-26 Professional | |
| Označení výrobce | Akku-Hobel GHO 18V-26 | |
| Obal | Karton | |
| Šířka listu | 82 mm | |
| Materiál, rukojeť | hliník | |
| Druh produktu | Hoblíky | |
| Pro materiál | dřevo; plasty | |
| Šířka | 170 mm | |
| Výška | 205 mm | |
| Celková délka | 325 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 06015B5001 | |
| EAN / GTIN | 4053423242669 | |
| Číslo výrobce | 06015B5001 | |
| L-číslo | L00590 2302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |