Hoblík GHO 26-82 D.

Artiklové číslo: 06015A4300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Hoblík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06015A4300
EAN / GTIN 3165140771122
Číslo výrobce 06015A4300
L-číslo L00610 26
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • hoblík GHO 26-82 D, kabelové hoblík GHO 26-82 D Professional je všestranný kabel
  • Výkonný motor o příkonu 710 W poskytuje rychlé a přesné výsledky hoblování
  • Zařízení hoblík má také nastavitelný odvod třísek na levé nebo pravé straně a pohodlný systém odsávání prachu pro čistý pracovní povrch
  • Kompaktní design navíc nabízí pohodlnou manipulaci, která umožňuje pracovat i na těžko dostupných místech
  • Tento elektronářadí je vhodný pro hoblování dřeva
  • Je kompatibilní s různými prachovými sáčky, vodicími lištami a systémem odsávání Bosch Click & Clean
  • Model GHO 26-82 D Professional má nůž s ostřím Woodrazor s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Nastavitelná hloubka skládání: 9 mm
  • Hmotnost: 2,8 kg
  • Šířka roviny: 82 mm
  • Hloubka roviny: 2. 6 mm
  • Otáčky naprázdno: 18000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 710 W
  • Výkon vibrací ah []: 8,0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 240 V
  • Nestálost K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Vnitřní šestihranný klíč SW 2,5
  • Kufřík na nářadí
  • Tkaninový sáček na prach
  • Paralelní doraz