Nůžky GSC 2,8

Artiklové číslo: 0601506103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601506103
EAN / GTIN 3165140415033
Číslo výrobce 0601506103
L-číslo L00590 250
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Nůžky GSC 2.8
  • Profesionální kabelové nůžky na kov GSC 2.8 z kategorie 500 W od společnosti Bosch jsou ideální pro hluboké řezy
  • Má knoflíkovou rukojeť pro vynikající výsledky řezání - i silných materiálů
  • Jeho oboustranný nůž se dvěma ostrými břity podporuje dlouhou životnost i při náročných aplikacích
  • Snížená rychlost zdvihu nůžek umožňuje čistý střih
  • Nástroj je určen k řezání kovů
  • Součástí dodávky je: Nastavovací měřidlo , šestihranná klíč SW 2,5 , šestihranná klíč SW 5 , 1x sada nožů na plech

Charakteristika:

  • Výkon: 270 W
  • Obrobitelný materiál: ocel do 400 N/mm² při 2,8 mm
  • Hmotnost: 2. 7 kg
  • Počet zdvihů, zatížení: 1500 min-1
  • Nejmenší poloměr: 38 mm
  • Počet zdvihů bez zatížení: 2400 min-1
  • Nominální příkon: 500 W
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. 3,5 mm
  • Řezná kapacita oceli (400 N/mm²), max. : 2,8 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max.: 2,2 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max.: 1,9 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání plechu]: 16. 0 m/s²
  • Nestálost K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 205 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 292 mm

Rozsah dodávky:

  • Měřící přístroj
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 2,5
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • 1 x sada nožů pro nůžky na plech