Olló GSC 2,8

Cikkszám: 0601506103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601506103
EAN / GTIN 3165140415033
Gyártó száma 0601506103
L-szám L00590 250
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GSC 2.8 olló
  • A Bosch 500 W-os kategóriájába tartozó GSC 2.8 Professional vezetékes fémolló tökéletes a mély vágásokhoz
  • Gombos fogantyúval rendelkezik a kiváló vágási eredmények érdekében - még vastag anyagokban is
  • A két éles vágóéllel ellátott, megfordítható penge hosszú élettartamot biztosít még a nehéz alkalmazásokban is
  • Az olló csökkentett löketszáma tiszta vágást tesz lehetővé
  • A szerszámot fém vágására tervezték
  • A szállítás tartalmazza: Beállítómérő , belső hatszög SW 2,5 , belső hatszög SW 5 , 1x pengekészlet bádogvágó ollóhoz

Jellemző:

  • Teljesítmény: 270 W
  • Megmunkálható anyag: acél akár 400 N/mm²-ig 2,8 mm-en
  • Súly: 2. 7 kg
  • Löketszám, terhelés: 1500 min-1
  • Kisebb sugár: 38 mm
  • Löketszám üresjáratban: 2400 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 500 W
  • Vágási kapacitás alumínium (200 N/mm²), max.: 3,5 mm
  • Vágási kapacitás acél (400 N/mm²), max. : 2,8 mm
  • Vágási kapacitás acél (600 N/mm²), max.: 2,2 mm
  • Vágási kapacitás acél (800 N/mm²), max.: 1,9 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [lemezvágás]: 16. 0 m/s²
  • Szabályozhatatlanság K [fémlemezek vágása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 205 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 292 mm

Tartalom:

  • Elállítómérő
  • Belső hatszögletes kulcs SW 2,5
  • Belső hatszögletes kulcs SW 5
  • 1 x pengekészlet lemezollóhoz