Nůžky GSC 75-16

Artiklové číslo: 0601500500
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601500500
EAN / GTIN 3165140843034
Číslo výrobce 0601500500
L-číslo L00590 832

Popis

Popis:

  • nůžky GSC 75-16
  • GSC 75-16 Professional s kabelem je výkonný 750 W nůžky od společnosti Bosch, ideální pro širokou škálu aplikací
  • Výkonný motor o příkonu 750 W umožňuje řezání široké škály materiálů
  • Díky úzkému obvodu rukojeti nabízí perfektní manipulaci
  • Provedení nůžkové hlavy poskytuje vynikající vedení na křivkách
  • Tento nůžky je vhodný pro řezání kovu

Charakteristika:

  • Výkon: 400 W
  • Obrobitelný materiál: ocel do 400 N/mm² při tloušťce 1,6 mm
  • Hmotnost: 1. 7 kg
  • Počet zdvihů, zatížení: 4000 min-1
  • Nejmenší poloměr: 35 mm
  • Počet zdvihů bez zatížení: 5200 min-1
  • Nominální příkon: 750 W
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. 2,2 mm
  • Řezná kapacita oceli (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 6,0 m/s²
  • Napětí: 230 V
  • Nestálost K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 254 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 142 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 142 mm

Rozsah dodávky:

  • Nástrčný klíč SW 3
  • 1 x horní a spodní nůž pro nůžky na plech

Vhodné produkty

Příslušenství