cisailles/ciseaux GSC 75-16

Réf.: 0601500500
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601500500
EAN / GTIN 3165140843034
Réf. fabricant 0601500500
Article hors catalogue L00590 832

Description

Description:

  • La GSC 75-16 de cisailles/ciseaux
  • la GSC 75-16 Professional filaire est la puissante paire de ciseaux de 750 W de Bosch, idéale pour une large gamme d'applications
  • Son puissant moteur de 750 W permet de couper une large gamme de matériaux
  • Grâce à sa circonférence de prise étroite, il offre une manipulation parfaite
  • La conception de la tête en ciseau fournit un excellent guidage dans les courbes
  • Ce cisailles/ciseaux est adapté à la découpe du métal

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 400 W
  • Matériau usinable : acier jusqu'à 400 N/mm² pour 1.6 mm
  • Poids : 1. 7 kg
  • Vitesse de course, en charge : 4000 min-1
  • Petit rayon : 35 mm
  • Vitesse de course à vide : 5200 min-1
  • Puissance nominale : 750 W
  • Capacité de coupe alu (200 N/mm²), max : 2.2 mm
  • Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1.6 mm
  • Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. : 1.2 mm
  • Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. : 0.7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [coupe de tôle] : 6.0 m/s²
  • Tension : 230 V
  • Incertitude K [coupe de tôle] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 254 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 142 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 142 mm

Livraison:

  • Clé hexagonale SW 3
  • 1 x couteau supérieur et inférieur pour cisaille à tôle

Produits adaptés

Accessoires