Popis:
Akumulátorová svorkovačka na dřevo GTH18V-38-2M. Jako profesionál chcete zatloukat svorky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruce a paže. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GTH18V-38-2M s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Tento nástroj nabízí plný výkon pneumatické sponkovačky – bez kompresoru, plynové náplně ani kabelu. Model PRO GTH18V-38-2M nabízí režim jednorázového i kontaktního spouštění, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, ochranu proti suchému výstřelu, dvojitou LED diodu a široké zorné pole na špičce sondy. Použij následující závorky: 9,5–38 mm, hřbet 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel zásobníku 0°. Ideální pro montáž stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibíjení), zadních stěn nábytku, čalounění, plotů z drátu nebo tenkých latí, dřevěných mříží a zvukových izolací. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Karton
Charakteristika:
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
- spouštěcí systém: Sériové spouštění + spouštění kontaktem s automatickým přepnutím
- BITURBO: Ne
- hmotnost bez akumulátorový článek: 2,4kg
- šířka spony: 5,8 mm
- Šířka svorky, od: 5,8 mm
- Kompatibilní hřebíky/spony: Svorka Bosch; Jiné
- Magazín Winkel: 0°
- Kapacita zásobníku: 109 ks
- Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 2500
- typ hřebík/držák: svorky s úzkým hřbetem
- Délka ramen: 10–38 mm
- Délka ramen, do: 38 mm
- Délka strany, od: 10 mm
- Hodnota emisí vibrací ah []: 2,0 m/s²
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
Rozsah dodávky: