Popis:
Akumulátorová hřebíkovačka GNH18V-50-2M. Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez nadměrné zátěže pro ruku a paži. Vyvinuli jsme výkonný bezkartáčový model PRO GNH18V-50-2M s velmi malým zpětným rázem, který šetří tvé zápěstí. Toto nářadí nabízí plný výkon pneumatické hřebíkovačky, avšak bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu. Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, ozdobných lišt a okrajových lišt, skleněných lišt, soklových lišt, pro výrobu nábytku a montáž skříní, jakož i pro montáž stropních a podlahových panelů s drážkovým a perovým spojem (skryté přibíjení). Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Nabízí režim jednotlivého spouštění a spouštění při kontaktu, uživatelsky přívětivé plynulé nastavení hloubky, blokování suchých výstřelů, dvojitou LED diodu, široké zorné pole na kontaktní špičce a demontáž zaseknutých hřebíků bez použití nářadí. Použij následující hřebíky: 16–54 mm, 18 ga (1,2 mm) a úhel spoje 0°. Kartón. 1 x spona na opasek (1 619 PS0 752)
Charakteristika:
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
- spouštěcí systém: Sériové spouštění + spouštění kontaktem s automatickým přepnutím
- BITURBO: Ne
- hmotnost bez akumulátorový článek: 2,4kg
- Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch; Jiné
- Magazín Winkel: 0°
- Kapacita zásobníku: 110 ks
- Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 2400
- typ hřebík/držák: hřebík s hlavičkou
- Délka nehtu: 16–50 mm
- Délka nehtu, až do: 50 mm
- Délka nehtu, od: 16 mm
- hřebík-Ø: 1,2 mm
- hřebík-Ø, von: 1,2 mm
- Hodnota emisí vibrací ah []: 2,6 m/s²
- Nejistota k []: 1,5 m /s²
Rozsah dodávky:
- Karton
- 1 ks spona na opasek