• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezdrátové řezání a smyčky GCS 18V-230

Artiklové číslo: 06013B0000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013B0000
EAN / GTIN 4053423257977
Číslo výrobce 06013B0000
L-číslo L00620 107544
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Bezdrátové řezání a broušení GCS 18V-230, Řezná pila Bosch GCS 18V-230 je díky svému výkonnému bezkartáčovému motoru C1000 ideálním nástrojem pro rychlé a efektivní řezání s vysokým výkonem v kovu nebo betonu. Díky snadno přístupnému páčce patentované aretace vřetena lze kotouč vyměnit během chvilky. Praktická brzdná funkce této řezací pily zajišťuje dokonalou ochranu. Okamžitě po uvolnění spínače se otáčení řezného kotouče zastaví. Utěsněný akumulátorový prostor chrání akumulátor před prachem, nečistotami a vlhkostí. Řezná pila GCS 18V-230 je navíc vybavena pružinovým systémem pro snadné vyjmutí větších 18V akumulátorů když je třeba je dobít nebo vyměnit řezné kotouče. Řezná pila Bosch GCS 18V-230 je určena pro velké komerční betonářské a demoliční firmy a řemeslníky, kteří pracují se zdivem nebo kamennými fasádami. Je vhodná pro řezání kovů, například výztužných tyčí, trubek, kovových šroubů a trapézových plechů pro střechy. Lze s ní provádět také mokré řezy do betonu, např. pro řezání betonu při demolici, řezání tvarových tvárnic ze struskového betonu, cihel a dlažebních kostek v zahradní architektuře. Řezná pila Bosch GCS 18V-230 má obvodovou rukojeť pro optimální vyvážení nářadí, 6 poloh nastavení ochranného krytu, ergonomický spínač se zarážkou, přípojku pro hadici s rychlospojkou a ventil pro regulaci přívodu vody pro mokré řezy do betonu. Kromě toho je vybavena LED světlem pro osvětlení pracovního prostoru a indikátorem stavu akumulátoru. Rychloupínací přípojka (1 605 A00 2RH)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Volnoběžné otáčky: 6 200 m/min
  • Označení řady: 71

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku