Descripción:
Corte y lijado sin cables GCS 18V-230. La sierra tronzadora GCS 18V-230 de Bosch es, gracias a su potente motor sin escobillas C1000, la herramienta ideal para un corte rápido y eficiente con alto rendimiento en metal u hormigón. Con su palanca de bloqueo del eje patentada y de fácil acceso, el disco se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La práctica función de freno de esta sierra tronzadora garantiza una protección perfecta. Nada más soltar el interruptor de encendido/apagado, el disco de corte se detiene inmediatamente. El compartimento sellado de la batería protege la batería del polvo, la suciedad y la humedad. La sierra de corte GCS 18V-230 también cuenta con un sistema asistido por resorte para extraer fácilmente las baterías de 18 V más grandes cuando es necesario recargarlas o cambiar los discos de corte. La sierra de corte Bosch GCS 18V-230 está diseñada para grandes empresas de hormigón y demolición, así como para profesionales que que trabajan con mampostería o fachadas de piedra. Es adecuada para cortar metal, por ejemplo, barras de refuerzo, tubos, pernos metálicos y chapas trapezoidales para techos. También se puede utilizar para realizar cortes en húmedo en hormigón, por ejemplo, para rayar hormigón para su demolición, cortar bloques de hormigón para encofrado, ladrillos y adoquines en paisajismo. La sierra de corte Bosch GCS 18V-230 cuenta con un mango envolvente para un equilibrio óptimo de la herramienta, 6 posiciones de ajuste de la cubierta protectora, un interruptor de encendido/apagado ergonómico con palanca de bloqueo, una conexión para adaptador de manguera con acoplamiento rápido y una válvula de cierre de agua para regular el suministro de agua para cortes en húmedo en hormigón. Además, cuenta con una luz LED para iluminar la zona de trabajo y un indicador del estado de carga de la batería. Conexión de sujeción rápida (1 605 A00 2RH)
Característica:
- Tensión de la batería: 18,0 V
- Velocidad en vacío: 6200 m/min
- Denominación de la gama: 71